Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 963.1607 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 963.1607 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 963.1607 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 963.1607 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95696101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
vierkant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Gewicht
1600 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Aluminum bronze
Klingenlänge
69 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.