Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 50mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 50mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 50mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 50mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 50mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 50mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 50mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95650378
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298887698
EAN/GTIN:
     8809298887698
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Maximaler Zoomfaktor
0.16 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/8
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
16
Naheinstellgrenze
0.4 m
Maximale Blendenzahl
1,4
Objektivanschluss
Sony FE
Blendenbereich (F-F)
1,4 - 16
Feste Brennweite
50 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80.1 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
88.9 mm
Gewicht
420 g
Technische Details
Sichtwinkel
45.7 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,18*
€ 748,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,49*
€ 736,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,10*
€ 702,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.