| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-95643952 Herst.-Nr.: LS521NAUFWW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Überspannungsschutz mit Schriftfeld 7 x 57 mm mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 ohne 'Befestigungskralle': Art.-Nr. mit 'N', z.B. ..521 N.. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2Einsatz in TN-, TT-, und IT-NetzenOrtsfeste Montage im InnenbereichMontage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Das Gerät schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen.Der Ausfall der Schutzfunktion wird durch ein akustisches und optisches Signal signalisiert. Ersatzteil: Transparente Abdeckung Art.-Nr.:LS 20 NA Beschriftungsfelder können Sie mit demGraphic-Toolindividuell gestalten. Weitere Informationen: Design | Gehäusematerial | Kunststoff | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | | Betriebstemperatur | -5 - 40 °C | Energie | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |