Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
LEDVANCE SubMARINE Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95461944
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075260351
EAN/GTIN:
     4058075260351
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Enthält nicht
Quecksilber
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Keller, Garage, Abstellkammer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
764 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
670 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.