Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AA41583.01.92 Deckenbeleuchtung LED 39 W A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AA41583.01.92 Deckenbeleuchtung LED 39 W A
Arclite AA41583.01.92 Deckenbeleuchtung LED 39 W A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95456905
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA41583.01.92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
39 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
54000 h
Lichtleistung
6420 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
162 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
75 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
A
Leistung
39 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.