Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AA82565.00.97 Deckenbeleuchtung LED 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AA82565.00.97 Deckenbeleuchtung LED 15 W
Arclite AA82565.00.97 Deckenbeleuchtung LED 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95456473
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA82565.00.97
EAN/GTIN:
     4062029109795
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Reflektor
Ja
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1390 lm
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
205 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
15 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.