Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRIVRA6X4LYL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRIVRA6X4LYL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite
Panduit FRIVRA6X4LYL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite
Panduit FRIVRA6X4LYL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite
Panduit FRIVRA6X4LYL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95237755
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRIVRA6X4LYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
panduit kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Eckbeschlag Kabelinnenseite
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS
Gewicht und Abmessungen
Breite
179.8 mm
Höhe
219.4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.