Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 942141031 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 942141031 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100)
Hirschmann 942141031 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95196539
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942141031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch hirschmann
sfp switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
510 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
7
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,57*
€ 821,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,75*
€ 810,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,71*
€ 789,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,16*
€ 759,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,63*
€ 736,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.