Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Flip 6 Schwarz 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
JBL Flip 6 Schwarz 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94004335
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLFLIP6BLK
EAN/GTIN:
     6925281992971
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Breite
178 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
68 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
920 g
Audio
RMS-Leistung
30 W
Lautsprecher RMS-Leistung
20 W
Subwoofer Effektivwert Energie
10 W
Frequenzbereich
63 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Kabellänge
1.2 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
2
Lautsprechertyp
2-Wege
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.6 "
Hochtönerdurchmesser
16 mm
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Batteriekapazität
17.28 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akkuladezeit
2.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.