Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Modern USB-C Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Modern USB-C Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Microsoft Modern USB-C Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Microsoft Modern USB-C Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Microsoft Modern USB-C Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Microsoft Modern USB-C Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Microsoft Modern USB-C Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Microsoft Modern USB-C Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Microsoft Modern USB-C Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93986514
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     I6S-00010
EAN/GTIN:
     889842874891
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
286 mm
Höhe des Versandkartons
212 mm
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
5 V
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195.6 mm
Verpackungstiefe
68.8 mm
Verpackungshöhe
167.9 mm
Paketgewicht
396 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
100 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
91 dB
Treibereinheit
28 mm
Treibertyp
MC
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Sound Drucklevel (max)
91 dB
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.