Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
JBL FLIP 6 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93896780
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLFLIP6SQUAD
EAN/GTIN:
     6925281993053
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Breite
178 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
68 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
928 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281993053
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Volumen Hauptkarton
0.012 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281993053
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
20 W
Lautsprecher RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
63 - 20000 Hz
Musik Energie
20 W
Empfindlichkeit
80 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Khaki
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Kabellänge
1.2 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.6 "
Hochtönerdurchmesser
16 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
3 "
Tieftönerdurchmesser
80 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Equalizer
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Batteriekapazität
17.28 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.