Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THM 15-2421 Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THM 15-2421 Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power THM 15-2421 Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93860000
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 15-2421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
18 - 36 V
Ausgangsstrom
1500 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.6 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
10.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-051
ab € 1,50704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.