Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFM18CC102R1C3D Kondensator Braun, Grau Festkondensator Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NFM18CC102R1C3D Kondensator Braun, Grau Festkondensator Gleichstrom
Murata NFM18CC102R1C3D Kondensator Braun, Grau Festkondensator Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93824066
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM18CC102R1C3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
emv-filter murata
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun, Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.6 mm
Gewicht
0.0043 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: emv-filter, entstörkondensator 1nf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0633*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.