Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron UN2 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron UN2 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
Ultron UN2 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
Ultron UN2 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
Ultron UN2 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
Ultron UN2 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93607987
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     364181
EAN/GTIN:
     4040895008817
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Viele Notebooks kommen ohne Nummernblock – dieser lässt sich mit dem ultron UN2 ganz einfach nachrüsten. Der kabellose Nummernblock mit einer Frequenz von 2,4 GHz und 10 Metern Reichweite bietet ein kompaktes Design und Aufladen via Micro USB. Der Nutzer kann mit dem UN2 nicht nur Zahlen am Computer eingeben, sondern über den integrierten Taschenrechner auch direkt ausrechnen. Die Lösung wird auf dem 12-Zeichen Display angezeigt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Zweck
Notebook
Rechner
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
12
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
105 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
150 g
Empfänger
Receiver Typus
Standard-Empfänger
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.