Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
StarTech.com Dockingstation für Konferenzräume - Universelles Laptop Dock - 4K HDMI, 60W PD, USB Hub, GbE, Audio In-Table Connectivity Box für Huddle/Boardroom Collaboration Space
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93583251
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     KITBZDOCK
EAN/GTIN:
     0065030891219
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Docking Station
Dockingstation
Tischtank-System | 4K HDMI® | USB-C™ und USB-A | USB-C PD

Sorgen Sie für Docking- und Videokonferenzfunktionen in einem Konferenzraum, Klassenzimmer oder Gruppenraum. Mit dieser Konferenztisch-Konnektivitätsbox haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Zugriff über eine einzige Verbindung auf das Display und die Zusammenarbeits-Peripheriegeräte in Ihrem Raum
• Aufladen Ihrer Geräte über den Anschluss USB-A
• Stromversorgung eines unterstützten USB-C-Laptops mit USB Power Delivery

Anschließen Ihres Laptops

Bei Besprechungen müssen Sie möglicherweise Videokonferenzen mithilfe von Anwendungen wie Microsoft Teams, Zoom oder Google Hangouts einrichten. Im Gegensatz zu anderen Konferenzlösungen für Konferenzräume, die auf nur eine oder zwei Teamanwendungen begrenzt sind, können Sie mit diesem Modul Ihren eigenen Laptop verwenden, sodass Sie nicht auf eine bestimmte Plattform beschränkt sind.

Schließen Sie einen USB-C- oder USB-A-Laptop an das Modul an und greifen Sie auf die Peripheriegeräte, Webcams, Lautsprecher, Mikrofone, das Netzwerk und die HDMI-Anzeige Ihres Raums zu. Mit dieser Konferenztisch-Box für AV-Konnektivität und diesem Dockingstation-Modul können Sie Ihren Laptop ganz einfach mit jedem Videokonferenzgerät in Ihrem Konferenzraum verbinden. Sie können mit anderen im Raum und auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.

Benutzer, die nicht in der Lage sind, das Gerät anzuschließen oder schnell auf das Display zuzugreifen, können über den HDMI-Anschluss auf der Vorderseite einen Laptop direkt an das Display anschließen.

Einfache, elegante und saubere Installation

Schaffen Sie eine praktische und stilvolle Lösung, die Ihre Besucher beeindruckt und ihre Bedürfnisse erfüllt. Dieses Tischanschlussfeld lässt sich einfach in einen Konferenztisch, einen Schreibtisch oder ein Rednerpult einbauen und verfügt über eine schwarze Aluminiumoberfläche, die perfekt zu Ihrem Tisch und Ihren Peripheriegeräten passt.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
UASP-Unterstützung
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Leistung
Chipsatz
DisplayLink - DL-6950, Genesys Logic - GL850G, Texas Instruments - TPS65982, Parade Technologies - PS176, VIA Labs - VL813, Realtek - RTL8153
Unterstützte Betriebssysteme
Windows 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Ventura Chrome OS v55+
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
190 mm
Höhe des Versandkartons
134 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Paketgewicht
3000 g
Energie
Eingangsstrom
2 A
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
20 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6 A
Stromstecker-Typ
Typ N
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,71*
€ 583,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,14*
€ 561,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.