Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/4K 60Hz USB-C zu DisplayPort 1.4-Adapter Dongle - USB-Type-C auf DP Monitor Videokonverter - Funktioniert mit Thunderbolt 3 - 30c...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/4K 60Hz USB-C zu DisplayPort 1.4-Adapter Dongle - USB-Type-C auf DP Monitor Videokonverter - Funktioniert mit Thunderbolt 3 - 30c...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/4K 60Hz USB-C zu DisplayPort 1.4-Adapter Dongle - USB-Type-C auf DP Monitor Videokonverter - Funktioniert mit Thunderbolt 3 - 30c...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/4K 60Hz USB-C zu DisplayPort 1.4-Adapter Dongle - USB-Type-C auf DP Monitor Videokonverter - Funktioniert mit Thunderbolt 3 - 30c...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93499354
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DPEC
EAN/GTIN:
     0065030888851
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verlängertes Kabel | DP 1.4 | HBR3 | Thunderbolt 3 kompatibelMithilfe dieses USB-C™ auf DisplayPort™-Adapters können Sie DP-Video und Audio vom USB-C™ Anschluss Ihres Laptops, Tablets, Smartphones oder eines anderen USB-C Geräts ausgeben.Erweiterte KabellängeDieser USB-C Adapter ist mit einem extra langen 30 cm Kabel ausgestattet, das eine erweiterte Reichweite bietet, um die Belastung von Ports und Steckern bei 2-in-1-Geräten oder Laptops auf Laptopständern zu reduzieren.Ultra HD 4K & 8K AuflösungMit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.Mit diesem Adapter können Sie auch eine Ausgangsauflösung von bis zu 7680 x 4320 bei 60 Hz (mit einem Laptop, der DP 1.4 und DSC unterstützt) oder 7680 x 320 bei 30 Hz (ohne DSC) erreichen, was perfekt für hochauflösende Aufgaben wie die Anzeige von 8K-Videos ist. Der DP 1.4-Adapter ist mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt. Außerdem kann so eine zukünftige 8K-Implementierung vorbereitet werden.HostDP 1.4 HBR3 (mit DSC)DP 1.4 HBR3 (ohne DSC)DP 1.2 HBR28K-Ausgang7680x4320 bei 60 Hz7680x4320 bei 30 HzEntf.4K-Ausgang3840x2160 bei 60 Hz3840x2160 bei 60 Hz3480x2160 bei 30 Hz1080p-Ausgang1920x1200 bei 60 Hz1920x1200 bei 60 Hz1920x1200 bei 60 HzUltimative MobilitätDieser USB Typ-C-Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über ein leichtes Design, sodass Sie ihn bequem auf dem Weg nach Hause, zur Arbeit oder auf Geschäftsreisen in Ihre Laptoptasche stecken können.Der Adapter CDP2DPEC wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem lebenslangen kostenlosen technischen Support angeboten.Hinweise:• Um Auflösungen von 8K zu erreichen, müssen sowohl Quelle als auch Ziel DisplayPort 1.4 unterstützen.• Ihr USB-C Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionierenThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Chipsatz
VL103
Datenübertragungsrate (max)
32.4 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Compliance certificates
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
26 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.