Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-HSTNN-1B8C Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-HSTNN-1B8C Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-HSTNN-1B8C Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-HSTNN-1B8C Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-HSTNN-1B8C Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-HSTNN-1B8C Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93449901
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-HSTNN-1B8C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
279 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
262 g
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RoHS
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4330 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.6 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
50 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.