Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 56847E Schreibtisch-Sortierer Braun Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 56847E Schreibtisch-Sortierer Braun Karton
Exacompta 56847E Schreibtisch-Sortierer Braun Karton
Exacompta 56847E Schreibtisch-Sortierer Braun Karton
Exacompta 56847E Schreibtisch-Sortierer Braun Karton
Exacompta 56847E Schreibtisch-Sortierer Braun Karton
Exacompta 56847E Schreibtisch-Sortierer Braun Karton
Exacompta 56847E Schreibtisch-Sortierer Braun Karton
Exacompta 56847E Schreibtisch-Sortierer Braun Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93412948
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     X56847E
EAN/GTIN:
     3130630568476
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Karton-Schnellhefter
Eterneco ist eine revolutionäre Serie. Die Produkte bestehen aus einem neuen, sehr natürlichen Karton, der aus rein pflanzlichen Materialien hergestellt wird: Holzzellstoff und pflanzliches Öl. Die Dokumententasche besteht aus recyceltem Karton, der mit einem mit Pflanzenöl beschichteten Papier bedeckt ist, das einen hervorragenden Schutz gegen Wasser bietet. Sie ist somit widerstandsfähig, langlebig, aber auch leicht zu recyceln, da nur der Griff und der Verschluss entfernt werden müssen. Dank seiner großen Kapazität ist diese Dokumententasche perfekt für Ablage, Sortierung und Organisation der alltäglichen Unterlagen: Rechnungen, Gehalt, Steuern oder auch Bankauszüge. Aus festem Karton hergestellt und mit kaschiertem Bezug aus Papier mit einer pflanzlichen Ölschicht. So bleibt die Dokumententasche Eterneco beständig gegen Spritzer und Wasserflecken - und all das bei Materialien, die vollständig pflanzlichen Ursprungs sind. Mit Clip-Verschluss für ein einfaches Öffnen und Schließen. Griff für einen handlichen Transport. Hergestellt in Frankreich, das Papier des Einbands und der Karton der Fächer stammen von unseren Papierfabriken von Clairefontaine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Karton
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Länge (mm)
80 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
960 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.