Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Starter KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Starter KIT
TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Starter KIT
TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Starter KIT
TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Starter KIT
TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Starter KIT
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93385317
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA7019 KIT(DE)
EAN/GTIN:
     6935364010942
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Erweiterung der zuverlässigen WLAN-Verbindung über die Stromkabel

1000Mbit/s-Powerline-Geschwindigkeit bis zu 300 Meter Stromkabelreichweite
Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s nach Homeplug AV2 und 300 Meter Reichweite ermöglicht der TL-PA7019 KIT unterbrechungsfreies HD-Videostreaming, Online-Gaming und Herunterladen großer Dateien.

Gigabit-LAN-Port für ultraschnelle WLAN-Verbindung
Mit einem Gigabit-LAN-Port bietet der TL-PA7019 KIT schnellen Datentransfer und ermöglicht unterbrechungsfreies Ultra-HD-Videostreaming auf dem jeweiligen angeschlossenen Netzwerkgerät. TL-PA7019 KIT ist Ihre beste Auswahl zum Genießen aller bandbreitintensiven Anwendungen.

Plug and Play, Keine Konfiguration erforderlich
Die Inbetriebnahme der Powerline-Adapter ist sehr einfach. Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit Ihrem Router. Stecken Sie dann den weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen.

Bis zu 85% Energieeinsparung
Das TL-PA7019 KIT gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist deutlich stromsparender. Wird das verbundene Endgerät abgeschaltet, wechselt die Powerline automatisch in den Energiesparmodus und spart dadurch bis zu 85%* Energie ein.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
28.5 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker
Typ C
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Weitere Suchbegriffe: tplink dlan, dlan, powerline 1000mbits
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.