Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200 AV1000 Gigabit WLAN Powerline Adapter Kit mit Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200 AV1000 Gigabit WLAN Powerline Adapter Kit mit Steckdose
TP-Link AC1200 AV1000 Gigabit WLAN Powerline Adapter Kit mit Steckdose
TP-Link AC1200 AV1000 Gigabit WLAN Powerline Adapter Kit mit Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93385315
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA7619 KIT(DE)
EAN/GTIN:
     4897098681213
Suchbegriffe:
Funksteckdose
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Schnelles WLAN überall direkt aus der Steckdose
AC1200-AV1000-Gigabit-WLAN-Powerline-Adapter-Kit mit Steckdose


Erweitern Sie schnell und zuverlässig WLAN in jedem Zimmer
Der TL-WPA7619 KIT verwandelt den vorhandenen Stromkreis Ihres Hauses in ein ultraschnelles Netzwerk und bringt kabelgebundene und kabellose Netzwerke an alle Stellen, an denen eine Steckdose vorhanden ist.

AV1000 Geschwindigkeiten und 300 Meter Reichweite
Mit der fortschrittlichen HomePlug AV2-Technologie sorgt das TL-WPA7619 KIT für stabiles und schnelles WLAN sowie eine Kabelverbindung und ermöglicht Datenübertragungen von bis zu 1000 Mbit/s * über die elektrische Verkabelung für Entfernungen von bis zu 300 Metern. Streamen Sie in HD, spielen Sie online und laden Sie dank zuverlässiger Powerline-Links ohne Unterbrechung große Dateien herunter.

Gigabit-Ethernet für zuverlässige Verbindungen
Ein Gigabit-Ethernet-Anschluss bietet Kabelverbindungen mit Warp-Geschwindigkeit für 4K HD-Streaming, verzögerungsfreies Spielen und mehr. Im Lieferumfang sind zwei Ethernet-Kabel enthalten.

AC 1200 WLAN für ultraschnelle Internetverbindungen
AC1200 Dualband-WLAN (867 Mbit/s bei 5 GHz und 300 Mbit/s bei 2,4 GHz) ermöglicht das Streamen, Spielen, E-Mailen, Durchsuchen und Posten auf Ihren drahtlosen Geräten in Ihrem gesamten Zuhause.

Mach dir keine Sorgen über die Besetzung eines Outlets
Schließen Sie einfach Ihren TL-PA7017P an, als wäre es eine normale Steckdose. Sie können PCs, Smart-TVs oder andere kabelgebundene Geräte ohne Leistungsunterschiede anschließen.

One-Touch-WLAN-Konfiguration
Kopiert sofort den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) und das Kennwort von Ihrem Router, indem Sie auf die Schaltfläche WiFi Clone klicken. Außerdem werden alle Änderungen, die an den WLAN-Einstellungen eines Powerline-Adapters vorgenommen werden, automatisch auf das gesamte Powerline-Netzwerk angewendet.

Powerline Management auf Ihrem Smartphone
Verwalten Sie Ihr Powerline-WLAN über die tpPLC-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) oder laden Sie das neue tpPLC-Dienstprogramm auf PCs herunter, um das Powerline-Netzwerk zu verwalten.

- Powerline-Geschwindigkeit in Echtzeit anzeigen
- LED-Steuerung (auch über LED-Ein / Aus-Taste gesteuert)
- Gast-Netzwerk
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker
Type E/F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.