Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-A8T-B Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-A8T-B Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-A8T-B Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-A8T-B Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-A8T-B Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-A8T-B Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-A8T-B Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93009286
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-A8T-B-U
EAN/GTIN:
     4975769020094
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
900 min
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 200000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, SBC
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
9 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
60 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.