Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z RGB F4-4600C20D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z RGB F4-4600C20D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4600C20D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4600C20D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4600C20D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4600C20D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4600C20D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92900395
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4600C20D-32GTZR
EAN/GTIN:
     4713294228925
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
DDR RAM RGB
RGB DDR RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
20
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2666 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, gskill ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.