Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TAA13004S10X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TAA13004S10X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TAA13004S10X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TAA13004S10X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TAA13004S10X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TAA13004S10X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92900096
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TAA13004S10X6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Verbindungstyp
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
149.5 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.