Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Certified Thunderbolt™4 Tragbarer 5-in-1-Hub mit Smart Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Certified Thunderbolt™4 Tragbarer 5-in-1-Hub mit Smart Power
CLUB3D Certified Thunderbolt™4 Tragbarer 5-in-1-Hub mit Smart Power
CLUB3D Certified Thunderbolt™4 Tragbarer 5-in-1-Hub mit Smart Power
CLUB3D Certified Thunderbolt™4 Tragbarer 5-in-1-Hub mit Smart Power
CLUB3D Certified Thunderbolt™4 Tragbarer 5-in-1-Hub mit Smart Power
CLUB3D Certified Thunderbolt™4 Tragbarer 5-in-1-Hub mit Smart Power
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92896911
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1580
EAN/GTIN:
     8719214471958
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
165 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
Thunderbolt 4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
959 g
Merkmale
Verpackungssprachen
Englisch
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromversorgung
10 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Stromverbrauch (max.)
60 W
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Kompatibilität
OS Support: Windows10™ or above version supported Thunderbolt™ 4 host MacOS™ 11 or above version supported Thunderbolt™ 3 host
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 148,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.