Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D3 S4620 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D3 S4620 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 S4620 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 S4620 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-7287334
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KG960GZ01
EAN/GTIN:
     735858482677
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Temperatur-überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
1.3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
SATA 3.0 6Gb/S
Prozessorfamilie
Intel SSD D3
Energieverbrauch (Betrieb)
3.2 W
Startdatum
Q3'21
SSD-Beständigkeitsbewertung
7.1 PBW
SSD-Schock
1000G,0.5ms
Leserate
550 MB/s
Schreibrate
510 MB/s
Status
Launched
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC 3D NAND
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
54000 IOPS
Zufälliges Lesen (100% span)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
54000 IOPS
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
103 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
45 µs
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
37 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
37 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G162706
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 219,60*
€ 258,60*
1 Tag
41
pro Stück
€ 4,45*
ab € 219,76*
€ 258,61*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,32*
€ 263,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 232,23*
€ 271,31*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 232,90*
€ 273,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.