Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D3 SSDSCKKB240GZ01 Internes Solid State Drive M.2 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D3 SSDSCKKB240GZ01 Internes Solid State Drive M.2 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 SSDSCKKB240GZ01 Internes Solid State Drive M.2 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92832918
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSCKKB240GZ01
EAN/GTIN:
     735858482608
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Temperatur-überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.1 W
Energieverbrauch (idle)
0.9 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
SATA 3.0 6Gb/S
Prozessorfamilie
Intel SSD D3
Energieverbrauch (Betrieb)
2.1 W
Startdatum
Q3'21
SSD-Beständigkeitsbewertung
1.0 PBW
SSD-Schock
1000G,0.5ms
Leserate
400 MB/s
Schreibrate
233 MB/s
Status
Launched
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC 3D NAND
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
233 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
42000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
14500 IOPS
Zufälliges Lesen (100% span)
42000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
14500 IOPS
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
102 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
63 µs
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
36 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
36 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G162706
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.