Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Barcode Scanner 1D und 2D mit Anschlusskabel - German Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Barcode Scanner 1D und 2D mit Anschlusskabel - German Version
DeLOCK USB Barcode Scanner 1D und 2D mit Anschlusskabel - German Version
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92828976
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90557
EAN/GTIN:
     4043619905577
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Kurzbeschreibung
Dieser Barcode Scanner von Delock kann direkt mit einem PC oder Notebook verbunden werden. Alternativ lässt sich ein Adapter zwischenschalten, um den Scanner auch am Handy oder Tablet nutzen zu können. Es können alle gängigen 1D und 2D Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes.

Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit
Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen bis zu 30 Scans in der Sekunde.
Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine zusätzliche weiße LED beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar.

Übertragung via USB
Die Datenübertragung der gescannten Barcodes erfolgt über das beiliegende USB Kabel.

Feste Verbindung
Das USB Kabel wird mittels RJ50 Stecker mit dem Scanner verbunden. Der Anschluss erfolgt bündig, so dass das Entfernen des Kabels nur über das beiliegende Auswurfwerkzeug erfolgt. Somit besteht immer eine feste Verbindung zwischen dem Scanner und dem System.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Akku-/Batteriekapazität
262 mAh
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
75 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
90 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
65 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
1.5 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ISBN, PDF417
2D (Matrix
Datenmatrix, Micro QR Code, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Arbeitsabstand
350 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.