Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte X570S GAMING X (rev. 1.0) AMD X570 Socket AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte X570S GAMING X (rev. 1.0) AMD X570 Socket AM4 ATX
Gigabyte X570S GAMING X (rev. 1.0) AMD X570 Socket AM4 ATX
Gigabyte X570S GAMING X (rev. 1.0) AMD X570 Socket AM4 ATX
Gigabyte X570S GAMING X (rev. 1.0) AMD X570 Socket AM4 ATX
Gigabyte X570S GAMING X (rev. 1.0) AMD X570 Socket AM4 ATX
Gigabyte X570S GAMING X (rev. 1.0) AMD X570 Socket AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92653279
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GA-X570S-GAMING-X
EAN/GTIN:
     4719331823689
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Grafik
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version) Realtek® 8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X570
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Kühlung
Aktiv
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5100 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.