Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51857 Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51857 Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Qoltec 51857 Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Qoltec 51857 Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Qoltec 51857 Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Qoltec 51857 Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92638873
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
267 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
4 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
4 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Horizontal
Lesegeschwindigkeit
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Zweck
Notebook
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
DVD-RW
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, usb dvd brenner, dvd drives, extern dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.