Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92506848
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-064G-G46T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Übertragen von Spielfilmen in voller Länge in weniger als 40 Sekunden
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk vereint schnellere Datengeschwindigkeiten und eine großzügige Kapazität in einem kompakten und schicken Gehäuse. Reduzieren Sie Wartezeiten und übertragen Sie Dateien bis zu 10-mal schneller als mit einem USB 2.0-Standardlaufwerk. Dank einer Speicherkapazität von bis zu 512GB5 bietet das Laufwerk auch für größere Mediendateien und Dokumente genügend Platz.

Rasche Dateiübertragung dank schnellerer Übertragungsgeschwindigkeiten
Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 130MB/s reduziert das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk die Wartezeit bei der Übertragung von Dateien vom Flash-Laufwerk an den Computer. Dieses schnelle Laufwerk ist USB 3.0-fähig und ermöglicht eine bis zu 10-mal schnellere Übertragung und Speicherung großer Dateien als USB 2.0-Laufwerke.

Laufwerk mit hoher Kapazität für grosse Dateien
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet mit einer Kapazität von bis zu 512GB genügend Platz für Ihre wichtigsten Mediendateien und Dokumente, wie zum Beispiel Fotos mit hoher Auflösung, MP3-Dateien, Filme, Präsentationen und Grafikdateien.

Schickes, handliches Gehäuse
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet Stil kombiniert mit hohen praktischen Nutzen in einem eleganten, schwarzen Design. Das kompakte und mobil einsetzbare Laufwerk ist in einer Tasche oder Handtasche der ideale Reisebegleiter.

SanDisk SecureAccess™ Software schützt Ihre Dateien
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk enthält die SanDisk SecureAccess Software, mit der Sie einen passwortgeschützten privaten Ordner auf Ihrem Laufwerk einrichten können. Ihre Dateien werden durch 128-Bit AES-Verschlüsselung gesichert – so bleiben Ihre privaten Daten vertraulich, selbst wenn das Laufwerk mit anderen gemeinsam genutzt wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
10.67 mm
Höhe
7.87 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.