Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06049 Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06049 Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06049 Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06049 Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06049 Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06049 Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06049 Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06049 Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06049 Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92465546
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06049
EAN/GTIN:
     9006072109611
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten grau
briefkasten
Der graue Rottner Briefkasten Postale aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist mit einem großzügigen Einwurf und einer an der Unterseite liegenden Postbox ausgestattet. Durch die Einwurfklappe kann der Regen oben gut abfließen und so bleibt Ihre Post ganz sicher sauber und trocken. In der großflächigen Türe sind 3 Sichtfenster integriert. So können Sie immer sehen, ob sich Post in ihrem Briefkasten befindet. Das für Ihren Briefkasten passende Montagematerial finden Sie im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
4500 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Produktfarbe
Grau
Verschließbar
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: comsafe briefkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.