Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVR125625 Rack Zubehör Kabelabdeckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVR125625 Rack Zubehör Kabelabdeckleiste
Lanview LVR125625 Rack Zubehör Kabelabdeckleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92447619
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVR125625
EAN/GTIN:
     5704174317876
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
480 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
480 x 10 x 15 mm
Technische Eigenschaften
manage up to 24 cables
Merkmale
Typ
Kabelabdeckleiste
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
0.5U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.