Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-12005 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-12005 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
EXSYS EX-12005 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
EXSYS EX-12005 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
EXSYS EX-12005 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92289765
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-12005
EAN/GTIN:
     4718359120053
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci express
usb controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Hot-Swap
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: exsys usb karte, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.