Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-12000 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-12000 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
EXSYS EX-12000 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
EXSYS EX-12000 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
EXSYS EX-12000 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
EXSYS EX-12000 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92289763
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-12000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci express
usb controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Hot-Swap
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: exsys usb karte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.