Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER7BTM04 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER7BTM04 Rack Zubehör Montageschelle
APC ER7BTM04 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92265608
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7BTM04
EAN/GTIN:
     731304434368
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.