Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Broadway Notebooktasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Broadway Notebooktasche Schwarz
dbramante1928 Broadway Notebooktasche Schwarz
dbramante1928 Broadway Notebooktasche Schwarz
dbramante1928 Broadway Notebooktasche Schwarz
dbramante1928 Broadway Notebooktasche Schwarz
dbramante1928 Broadway Notebooktasche Schwarz
dbramante1928 Broadway Notebooktasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92178859
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     WK02PLBL3325
EAN/GTIN:
     5711428033253
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
10 Stück(e)
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Ursprungsland
Indien
Sonstige Funktionen
Menge äußerer Karton
5 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
580 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Volumen Hauptkarton
73080 cm³
Gewicht (innerer) Versandkarton
980 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
980 g
Weitere Suchbegriffe: Reisetasche, reisetasche schwarz, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.