Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kabelschacht zur Untertisch Montage - Kabelmanagement für den Tisch - Kabelrinne - 60cm x 11cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kabelschacht zur Untertisch Montage - Kabelmanagement für den Tisch - Kabelrinne - 60cm x 11cm
StarTech.com Kabelschacht zur Untertisch Montage - Kabelmanagement für den Tisch - Kabelrinne - 60cm x 11cm
StarTech.com Kabelschacht zur Untertisch Montage - Kabelmanagement für den Tisch - Kabelrinne - 60cm x 11cm
StarTech.com Kabelschacht zur Untertisch Montage - Kabelmanagement für den Tisch - Kabelrinne - 60cm x 11cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92176489
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UDCMTRAY
EAN/GTIN:
     0065030888233
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Kabeltrassen Organisator | Unterstützt bis zu 5kg | StahlMit diesem Kabelführungssystem haben Sie einen aufgeräumteren Schreibtisch, während Sie Ihre Kabel und Stromschienen vom Boden fernhalten und Kabelgewirr und Stolperfallen vermeiden. Mit einer Fläche von 60 cm x 11,4 cm x 7,6 cm bietet dieses Kabelführungssystem genügend Platz, um alle Kabel an einem Ort zu halten. Es unterstützt Laptopadapter, Stromschienen, Video-/Drucker-/Ladekabel und ist mit höhenverstellbaren Stehtischen kompatibel.Modernes und langlebiges DesignDieser robuste Kabelführungshalter aus Stahl verfügt über ein professionelles Design mit einer pulverbeschichteten Oberfläche und unterstützt bis zu 5 kg. Das offene Design ermöglicht einen einfachen Zugang zum Platzieren/Entfernen Ihrer Kabel. Darüber hinaus verfügt es über Löcher, die eine einfache Kabelführung ermöglichen.Einfach zu installierenDiese Kabelführung wurde speziell für die einfache Installation entwickelt und kann unter einem Schreibtisch montiert werden, indem die mitgelieferten Befestigungsschrauben mithilfe eines Schraubendrehers über die Löcher an der Unterseite des Geräts verschraubt werden.Das Modell UDCMTRAY wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Anzahl von Schrauben
2
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Breite des Versandkartons
640 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.