Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, transparent, 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, transparent, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, transparent, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, transparent, 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92169134
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514324152
EAN/GTIN:
     8719514324152
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
9.7 mm
Gewicht
13 g
Leistungen
Lampenleistung
2.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
340 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmes Glühen
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514324152
12NC Logistikcode(s)
929003011901
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
4.6 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
2.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951432415200
Nennlichtstrom
340 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 25W B35 E14 CL WGD90 SRT4
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Lampenstrom
15 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.