Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205139 Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205139 Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Hama 00205139 Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92007587
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205139
EAN/GTIN:
     4047443438492
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m
Dieses optische Kabel garantiert eine exzellente Tonqualität: High-Tech-Aramid-Fasern, perfekte Passgenauigkeit und ein hochflexibler Lichtleiter. Dieses Audio-Kabel wird Ihnen nicht nur mit seinem kristallklaren Sound Freude bereiten, sondern auch mit seiner Langlebigkeit. - Mit Aramidfasern verstärkter Hightech-Kabelmantel: besonders robust, wärmebeständig und langlebig - Robuster Metallstecker mit bester Schirmung garantiert zuverlässige Signalübertragung - Einfache Verlegung durch elastisches, umweltschonendes TPE-Material - Hochwertige Materialien gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Tonqualität - Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - Eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz - Speziell polierte Kontaktflächen mit perfekter Passgenauigkeit für verlustfreie Übergänge zur Vermeidung von Lichtbrechung - Hochflexibler Lichtleiter für ultraschnelle und störungsfreie Signalübertragung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Stoff
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.