Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel SFP-BX1310-E Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel SFP-BX1310-E Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
Zyxel SFP-BX1310-E Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
Zyxel SFP-BX1310-E Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91959612
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SFP-BX1310-E-ZZBD01F
EAN/GTIN:
     4718937619160
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.1-3.5 V
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Zyxel
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Tx-Leistung (max)
-9 dBmW
Rx-Leistung (max)
-3 dBmW
Rx-Leistung (min)
-23 dBmW
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
12.4 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,23*
€ 861,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,50*
€ 855,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,85*
€ 835,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,76*
€ 816,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,48*
€ 777,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.