Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70002-2 Telefonkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70002-2 Telefonkabel 2 m Schwarz
shiverpeaks BS70002-2 Telefonkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91935321
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70002-2
EAN/GTIN:
     4017538985613
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
tae kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Weitere Suchbegriffe: tae kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70002-10
ab € 2,16*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70002-3
ab € 1,19*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70002-6
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.