Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887323 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887323 Rack Zubehör Montageschelle
Inter-Tech 88887323 Rack Zubehör Montageschelle
Inter-Tech 88887323 Rack Zubehör Montageschelle
Inter-Tech 88887323 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91773582
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887323
EAN/GTIN:
     4260455646277
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
2220 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
515 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
1780 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Rack-Kapazität
2U
Wandmontage
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.