Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Schweiz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91721230
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010397
EAN/GTIN:
     5099206097759
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
K380 MULTI-DEVICE BLUETOOTH KEYBOARD FOR MAC
Minimalistische Tastatur für macOS-Computer, iPads, iPhones


MINIMALISTISCH. MODERN. FÜR MAC.
Wir stellen vor: die speziell für Mac entwickelte Bluetooth-fähige kabellose Multi-Device-Tastatur. Dank ihrer kompakten Größe genießen Sie überall die Vorteile des Tippens am Desktop mit Ihrem iMac, MacBook, iPad oder iPhone.

SCHLANK. MODERN. SCHÖN.
Ihr Arbeitsplatz ganz individuell mit einer schlanken, modernen Tastatur, die sich ideal in Ihr Apple-Setup einfügt. Die K380 für Mac ist in den Farben Rosa und Grauweiß, sodass sie perfekt in Ihr Arbeitsumfeld passt.

VON ÜBERALL AUS ARBEITEN
Nehmen Sie diese leichte Bluetooth-Tastatur zu Hause überallhin mit und auch für die Arbeit unterwegs, etwa in Ihrem Lieblingscafé. Dank des tragbaren, minimalistischen Layouts können Sie tippen, wo immer Sie möchten.

TIPPEN AUF JEDEM APPLE-GERÄT
Die K380 Multi-Device für Mac lässt sich über Bluetooth mit allen Ihren Apple-Geräten verbinden – und ist mit macOS, iOS und iPadOS kompatibel. Das Apple-spezifische Layout bietet dedizierte Mac-Tasten auf F- und A-Reihe, sodass Sie Ihre vertrauten Tastenkombinationen verwenden können. Genießen Sie den Komfort der Arbeit an einer Desktop-Tastatur mit Ihrem MacBook, iPhone und iPad.

TIPPEN. EASY-SWITCH TIPPEN
Pairen Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig und wechseln Sie bequem mit nur einem Tastendruck zwischen ihnen hin und her.

Zum Beispiel können Sie erst auf Ihrem iMac an einem Bericht arbeiten und dann zum iPhone wechseln, um eine Nachricht zu schreiben.

Angenehmes Tippen wie auf dem Notebook
Minimalistische Logitech Tastaturen sind zweckorientiert einfach konzipiert. Sie bieten Ihnen alle Tasten, die Sie brauchen, und sparen gleichzeitig Platz auf Ihrem Schreibtisch und in Ihrer Tasche. Dank dieses besonders platzsparende Designs können Sie Ihre Maus näher bei sich platzieren, was eine bessere, bequemere Körperhaltung ermöglicht.

Die flachen, konkaven Tasten sind an die Form der Fingerspitzen angepasst und sorgen für ein reibungsloses, leises und vertrautes Tipperlebnis wie auf dem Notebook.

2 JAHRE BATTERIELEBENSDAUER
Die bereits in der K380 Multi-Device für Mac eingelegten Alkalibatterien vom Typ AAA verfügen über eine lange Lebensdauer. Womöglich vergessen Sie sogar völlig, dass die Tastatur überhaupt Batterien verwendet.

ARBEITEN UND STREAMEN WIE NIE ZUVOR
Mit unseren Tools im modernen Design, die Ihren Schreibtisch optisch aufwerten, können Sie von zu Hause aus schreiben, aufnehmen und streamen. Arbeiten Sie geräuscharm mit einer kompakten, leichten Tastatur und Maus. Optimieren Sie Ihre Videomeetings und Präsentationen mit StreamCam und dem Zone Wireless Headset. Alles, was Sie brauchen, um auch bei wenig Platz viel zu schaffen und höchste Qualität zu liefern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
279 x 124 x 16 mm
Tastaturgewicht
400 g
Sonstige Funktionen
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
136 mm
Höhe des Versandkartons
287 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Akku
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Mini
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
540 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.