| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-91514153 Herst.-Nr.: 66649 EAN/GTIN: 4043619666492 |
| |
|
| | |
| Dieser Bürstenstreifen von Delock kann zur Abdichtung von Türen, Fenstern, Toren oder Rolladenkästen eingesetzt werden. Die flexiblen Bürsten verhindern das Eindringen von Staub und Schmutz und halten Zugluft ab.
Einfache Montage und individuell kürzbar Die Bürstenabdichtung kann durch Schraubmontage mit einem Montagekleber oder einem Doppelklebeband befestigt werden. Mit Hilfe einer Metallsäge wird das Alu-Halteprofil auf die gewünschte Länge gekürzt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Produktfarbe | Aluminium, Schwarz | | Material | Aluminium, Kunststoff | | Form | Rechteckig | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallgleiter, Möbelgleiter, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, türbodendichtung 100 cm, bodentürdichtung, gleitnagel 20mm |
| | |
| |