Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P12688-B21 RAID-Controller PCI Express x16 3.0, 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P12688-B21 RAID-Controller PCI Express x16 3.0, 4.0
HPE P12688-B21 RAID-Controller PCI Express x16 3.0, 4.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91289878
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P12688-B21
EAN/GTIN:
     190017496917
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x16
PCI-Express-Slots-Version
3.0, 4.0
Leistungen
RAID Level
1, 5, 6, 10, 50, 60
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Management-Protokolle
6 G SATA, 6 G/12 G/24 G SAS, Gen 3/Gen4 NVMe
Zertifizierung
EMC, CE, CNS, CT, FC, IC, KC, VC, EMC Doc, CE, C-tick, FCC, KCC, VCCI, BSMI, UL, EN 60950 and 62368, AU_NZ LoA and SDoC, RoHs, TW and EU
Kompatible Produkte
HPE Gen10 Plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
111.8 mm
Höhe
99.1 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.108,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,61*
€ 1.439,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,90*
€ 1.433,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,28*
€ 1.393,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,64*
€ 1.362,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,76*
€ 1.319,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.