Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 510137 Reinigungstücher Zellulose, Polyester, Polypropylen (PP) Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 510137 Reinigungstücher Zellulose, Polyester, Polypropylen (PP) Weiß 1 Stück(e)
Tork 510137 Reinigungstücher Zellulose, Polyester, Polypropylen (PP) Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615-C23667
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     510137
EAN/GTIN:
     7322540057263
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zellulose, Polyester, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
2546 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
250 mm
Rollenlänge
127 m
Gewicht
2226.4 g
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 33,58*
€ 43,74*
4 Tage
127
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 34,84*
€ 43,75*
2 Tage
119
1
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 34,97*
€ 43,78*
2 Tage
170
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 34,88*
€ 43,82*
9 Tage
2
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 35,12*
€ 43,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,74*
€ 52,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,69*
€ 51,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,23*
€ 51,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,59*
€ 49,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 39,84*
€ 47,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
530137
ab € 32,36*
Ähnlich
Celtex
3353
ab € 15,15*
Ähnlich
Royal Talens
ab € 33,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.