Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch TORK 510137 L380xB315ca.mm weiß 1-lagig Rl.TORK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469810
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     510137
EAN/GTIN:
     7322540057263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Innenabrollung · Einsatzgebiete: Druckereien, Labore, chemische Industrie · sehr weiches und saugfähiges Polier- und Reinigungstuch aus Vliesstoff · für anspruchsvollste Reinigung und Polierarbeiten mit Lösungsmittel auf weichen und empfindlichen OberflächenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vliesstoff· passend für: 9000 469 206, 9000 469 207
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
400 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
315 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 33,70*
€ 43,57*
Lager 1690
143
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 34,79*
€ 43,58*
2 Tage
206
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 35,21*
€ 43,64*
9 Tage
2
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 35,06*
€ 43,68*
7 Tage
191
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 35,56*
€ 44,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,58*
€ 51,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,44*
€ 51,69
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 43,43*
€ 51,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,20*
€ 49,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
530137
ab € 32,03*
Ähnlich
Celtex
3353
ab € 15,20*
Ähnlich
Royal Talens
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.