Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
SureFire Silent Flight 320 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89720844
Hersteller:
     Surefire
Herst.-Nr.:
     48810
EAN/GTIN:
     0023942488101
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das SureFire-Silent-Flight-320-Gaming-Mauspad bietet ultimative Präzision und beeindruckende Kontrolle im Spiel. Es ist für Mäuse mit optischem Sensor sowie Lasersensor geeignet und für alle Empfindlichkeitseinstellungen optimiert. PRÄZISION UND KONTROLLE Die mikrotexturierte Oberfläche schafft das perfekte Gleichgewicht aus Kontrolle und Geschwindigkeit, während seine rutschfeste, gummierte Unterseite selbst bei den intensivsten und actiongeladendsten Gaming-Sessions sicheren Halt garantiert. OPTIMIERT FÜR DEINE MAUS Das Silent-Flight-Gaming-Mauspad bietet ultimative Präzision und beeindruckende Kontrolle im Spiel. Es ist für alle Empfindlichkeitseinstellungen sowohl für Mäuse mit optischem Sensor als auch Lasersensoren optimiert. PERFEKTE GRÖSSE Wähle die passende Größe für deinen Spielstil aus. Größe L ist ideal für Gamer, die für ein noch intensiveres Gaming-Setup ihre Tastatur gerne auf dem Mauspad platzieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
206 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Faser, Polyester, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
130 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
260 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.