Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMP-BA028 Handy-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMP-BA028 Handy-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXMP-BA028 Handy-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89628888
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMP-BA028
EAN/GTIN:
     5704174357087
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Mobile, SmartPhone A2161, A2218, iPhone 11 Pro Max
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3950 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.83 V
Batteriekapazität
15.13 Wh
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.3 mm
Höhe
109.3 mm
Tiefe
4.7 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
64.35 mm
Verpackungstiefe
4.76 mm
Verpackungshöhe
109.3 mm
Paketgewicht
110 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.