Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigiFlex TT6 TV-Antenne Drinnen 2 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigiFlex TT6 TV-Antenne Drinnen 2 dB
TechniSat DigiFlex TT6 TV-Antenne Drinnen 2 dB
TechniSat DigiFlex TT6 TV-Antenne Drinnen 2 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89572444
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0005/6015
EAN/GTIN:
     4019588560154
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
Die kompakte Zimmerantenne DIGIFLEX TT6 empfängt digitale TV- Programme, die über DVB-T2 vielerorts auch ohne Außenantenne zu empfangen sind. Darüber hinaus ist die Antenne optimal für den Empfang von DAB+ Radio in bester Digitalqualität geeignet. Die passive Stabantenne ist einfach zu installieren und braucht nur mit der Antennenbuchse Ihres DVB-T2-Receivers, Digitalfernsehers oder DAB+ Empfängers verbunden zu werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
138 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
196 g
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
1.75 m
Verstärkung
2 dB
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Stecker
IEC
Impedanz
75 Ohm
Empfangsbereich (UHF)
470 - 862 MHz
Empfangsbereich (VHF)
87.5 - 230 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.